東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用シャッター
産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26565665
品番
VP-25-KS2
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
25
材質
(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1.5
寸法H(mm)
69
寸法A(mm)
382
寸法F(mm)
336
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
165
表面処理
(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装
寸法B(mm)
290
寸法C(mm)
290
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
Φ11
寸法G(mm)
100
シャッター
6
色調
(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1