産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26565805 品番 VP-30-KS2
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
運用機種(公称ハネ径)(cm)30 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)1.9 寸法H(mm)69 寸法A(mm)430 寸法F(mm)- 寸法D(mm)380 寸法E(mm)- 表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装 寸法B(mm)338 寸法C(mm)338 寸法I(mm)Φ13 寸法J(mm)- 寸法G(mm)100 シャッター7 色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする