東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用シャッター
産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26565927
品番
VP-35-KS2
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
35
材質
(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
2.7
寸法H(mm)
69
寸法A(mm)
485
寸法F(mm)
436
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
250
表面処理
(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装
寸法B(mm)
393
寸法C(mm)
393
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
Φ13
寸法G(mm)
100
シャッター
8
色調
(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1