東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用シャッター
産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26566024
品番
VP-40-KS2
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
40
材質
(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
3.1
寸法H(mm)
69
寸法A(mm)
532
寸法F(mm)
485
寸法D(mm)
480
寸法E(mm)
280
表面処理
(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装
寸法B(mm)
440
寸法C(mm)
440
寸法I(mm)
Φ13
寸法J(mm)
Φ13
寸法G(mm)
100
シャッター
9
色調
(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1