一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26566417 品番 VRH-20SP
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 質量(kg)2.7 電流(A)(排)0.22・0.23、(給)0.14・0.15 消費電力(W)(排)20・22、(給)14・15 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60 表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 騒音値(dB)(排)36.5・36.5、(給)33・33 電源コード7A 125V 色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)(排)438・438、(給)336・336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする