東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
インテリア換気扇用絶縁枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26566575
品番
Z-30VPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(枠)SUS304
付属品
(絶縁枠取付用)絶縁ワッシャ4個・特殊ナット4個、(有圧換気扇取付用)ナット4個、ワッシャ8個
寸法A(mm)
490
寸法B(mm)
460
寸法C(mm)
380
寸法D(mm)
396
寸法E(mm)
426
寸法F(mm)
M8
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
23
質量(kg)
1.2