※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明共通摺脂肪抽出 冷却器のみ40/50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26567687 品番-
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000
TGK品番0000-10-27-02 寸法(mm)上部口内径:Φ7、上部口外径:Φ10、上部口より直管の長さ:58、上部口より肩までの長さ:65、側管口外径:Φ9.5(口に近い)、Φ8(冷却器に近い) 下部雄型共通40/50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする