※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
二重管冷却器 透明摺り
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
200
注文コード
26570679
品番
3453-200-4L-5
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥64,240
販売価格(税別)
¥
58,400
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
200
寸法J1(mm)
24
寸法J2(mm)
mm)24/40
寸法D(Φmm)
30
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
30
寸法d(Φmm)
8
伝熱面積(m
2
)
0.036
タイプ
摺合透明
TGK品番
0079-06-10-06
注意
※L寸法は目安寸法です。