※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
三つ足スタンド 支柱付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26578975
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
焼付塗装(ステン支柱付)です。
材質
亜鉛合金
仕様
支柱付
TGK品番
0437-54-73-01
寸法(mm)
(指示棒)Φ12×600
サイズ
小
高さ(mm)
600
シャフト径(Φmm)
12
寸法(A×B)(mm)
170×103
台座形状
三ツ足