※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台座

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番0437-55-06-06 寸法(mm)220×180 注文コード26579246 品番-
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,305
販売価格(税別)
21,186
この商品はTGK品番・寸法・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
TGK品番0437-55-06-06 質量(kg)3 仕様12Φmm支柱用、H部の長辺:220mm、H部幅:180mm、長辺同士の距離(内):130mm、中央○部頂点から長辺端の延長線まで:80mm 寸法(mm)220×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする