- バスリフレ薬用入浴剤 リベロ 26582352

バスリフレ薬用入浴剤

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(540g)
注文コード
26582352
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

医薬部外品の薬用入浴剤。ミネラル成分が全身の表面にベールをつくり、温浴効果を高め血行を促進し、肩こりや腰痛、疲労回復などに効果を発揮。ベールに包み込まれた体は、長時間あったか感が持続します。
天然保湿成分のアロエエキス配合で、お肌にしっとりと潤いを与えます。

香り
ゆずの香り
商品タイプ
詰替
使用方法
浴槽のお湯(200L)に対し、本品20~30gを使用してください。よくかき混ぜてご使用ください。浴槽にお湯をはった後に本品を入れてください。容器を傾けてキャップを開閉すると内容物がこぼれることがありますのでご注意ください。
使用場所
浴室
医薬品医療機器等法
医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26582377
2020-05-05
用途: 自宅用に
サービス業

リーズナブルでエコで素晴らしいです。
いつも入浴剤の容器を捨てるのに罪悪感でいっぱいでしたので
こんな商品を増やしてほしいと思います。
香りはまぁまぁですが(笑)、色が鮮やかで癒やされます。
今後もリピートさせていただきます。

対象商品 : 26582395
2020-07-15
用途: 普段使いに
卸売・小売業

値段の割にはしっかり匂いもある。
色は個人的には薄く感じるが値段を考えると満足です。

対象商品 : 26582377
2020-06-03
用途: エコ
サービス業

お値段もお安いですが、それよりも入浴剤の詰め替え用はなかなかありませんので
このようなエコな商品が増えてほしいですね。

対象商品 : 26582352
2020-04-25
用途: 自分用
サービス業

詰め替え用がエコで嬉しいです\(^o^)/
なかなか入浴剤の詰め替え用ってないですよね。
お値段よりエコで選びました。

対象商品 : 26582343
2019-08-12
用途: 特に疲労感がある日の入浴時
製造業

安価であるのにもかかわらず、とても良い香りが継続する商品です。家族の者にも好評です

対象商品 : 26582343
2020-06-05
用途: 入浴
建設業・工事業

良い香りがしました。値段もお手頃で満足しています。

対象商品 : 26582377
2019-07-05
用途: お風呂に使用
農・林・水産業

4色を購入しました。孫が毎回、色指定で楽しくお風呂に使います。ふろ水を洗濯に使いますが、何ら問題なしです。

対象商品 : 26582377
2017-06-09
用途: 工場作業後の従業員用の浴槽に入れています。

作業後の入浴で汗やホコリを洗い流すたび、心地良い香りで癒されます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする