※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
リービッヒ冷却器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26582518
品番
5.2102.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャップはGL14(8Φmm)です。
仕様
共通摺合せ
TGK品番
0981-15-51-01
材質
DURAN(R)、ネジ蓋キャップ:PBT、ホースコネクタ:PP
規格
DIN_12576
摺合せ
NS14/23
筒長(mm)
(冷却筒)160
吸引口径(Φmm)
GL14(8)