5.2102.12 リービッヒ冷却器 TGK(東京硝子器械) 26582527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リービッヒ冷却器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26582527 品番5.2102.12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

キャップはGL14(8Φmm)です。

仕様共通摺合せ TGK品番0981-15-51-02 材質DURAN(R)、ネジ蓋キャップ:PBT、ホースコネクタ:PP 規格DIN_12576 摺合せNS19/26 筒長(mm)(冷却筒)160 吸引口径(Φmm)GL14(8)DIN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする