※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIS-F20 ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ 26588179 DIS-F20 ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ 26588179 DIS-F20 ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ 26588179 DIS-F20 ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ 26588179 DIS-F20 ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ 26588179 DIS-F20 ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ 26588179

ダイヤモンドコートフライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26588179 品番DIS-F20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

非常に硬い粒子の人工ダイヤモンドをフッ素樹脂に混ぜてコーティングした表面加工方法。フッ素の弱点を克服するために
人工ダイヤモンドを配合!「コーティングが長持ちしないから買い替える」前提で安価なフライパンを購入している人が多いので、ダイヤモンドコーティングに対する期待値が高く、長持ちするコーティングを求める声が多数。

材質(本体)アルミニウム合金 表面処理ダイヤモンドコーティング、(外側)焼付塗装加工 適合IH オレンジ/ブラウン 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×209×48 底面の厚さ(mm)3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26588179 DIS-F20 11497161 VDI-F20 ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用20cm アイリスオーヤマ ダイヤモンドコートフライパン IH・ガス火両用20cm アイリスオーヤマ 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする