スーパーキャルホイールカバー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 適合ホイールサイズ(inch)14 注文コード26603194 品番BX-452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ホイールサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。

材質ABS樹脂 クロームメッキ 適合ホイールサイズ(inch)14 用途ホイールのドレスアップに
注意
※スチールホイール形状により、装着できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38463564
2020-05-16
用途:
軽ワゴン車に取り付けました、キャルステージに近づきました

この価格で商品の出来は最高でしょう!はめ込みもあまくありませんでした。

対象商品:
38463564
2020-01-14
用途:
前に購入したものが気に入ってるので…
グローバルワークス 様 (建設業・工事業)

このタイプの14インチはありませんか?

あれば、購入したいです。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。14インチの商品は取り扱いを終了いたしました。

2019-03-19
用途:
車のドレスアップ
カークリーナーオオタニ 様

特徴の無い車がこのキャップがあるおかげで注目されるので楽しい。しかし取り付け部の爪がプラスチック製品の為かすぐに折れてしまい走行中に外れてしまうことがたびたびあり残念!

4人が参考にしています
対象商品:
38463555
2018-12-15
用途:
ホイールカバーで
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は合うかどうか心配でしたが、とてもマッチして、ハマりました!

対象商品:
26603194
2018-03-25
用途:
車のドレスアップに
カークリーナーオオタニ 様

残念ながら材質の強度が低いため装着する時に内側のピンが折れてしまいました。しっかりと装着しようとするとひびが入ってしまいました!スチール製の方が良いと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
26603194
2018-01-24
用途:
車のドレスアップに
カークリーナーオオタニ 様

ちゃちなホイールキャップを付けている車がこれだけのことでイメチェン効果抜群です。

対象商品:
38463564
2017-06-20
用途:
ドレスアップ

取り付け時に隙間が開くのはそういった仕様(放熱を考慮)だと思います。プラにメッキと言うことも有り、メッキの強度耐久性はあまり良くありません。経年によるくもりが出てきます。

1人が参考にしています
対象商品:
38463564
2016-11-08
用途:
軽自動車のホイールに使用
KRDコールドボックス 様 (製造業)

デザインとメッキの質感は最高に良いのですが、収まりがイマイチです。少しカバーとホイールに隙間があり、外れてしまわないか心配です。ホイールに噛む足をあと5ミリほど短くすれば完璧だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする