60801027 ROAD アルミハンドル [MEDIUMタイプ/アルミブレース付] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 26607438 60801027 ROAD アルミハンドル [MEDIUMタイプ/アルミブレース付] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 26607438

ROAD アルミハンドル [MEDIUMタイプ/アルミブレース付]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26607438 品番 60801027
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ビッグネイキッドを中心としたロードモデルを対象に開発されたアルミハンドル”ロードバー”。微妙な絞りと垂れ角が押さえこみをサポート。
ショット加工を施した特徴的な表面に、アルマイト処理が施されています。

幅(mm)(センター)126 ショットGLD 全幅(mm)700 全高(mm)70.7 引き寸(mm)147 絞り角(°)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする