タイプ6mm角B3FS-1000シリーズ
プランジャ凸タイプ
定格DC3~24V 1~50mA 抵抗負荷アクチュエータの種類-アクチュエータ長さ(mm)4.7接点構成1a(常時開路接点)色(プランジャ)黒寸法(mm)6.3×6×7.30高さ(mm)7.3耐電圧AC250V 50/60Hz 1min保護等級IEC IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)0.98±0.29スイッチ動作モーメンタリ戻りの力(N)最小0.2耐久性100万回以上動作までの動きPT0.25(-0.1~+0.2)mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大1000コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプ表面実装バウンシング(ms)5以下