曜日別特売
MY3A16-400-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-4~) SMC 26684533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-4~)MY3A16-400-M9BL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストロークが31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
26684533
品番
MY3A16-400-M9BL
参考基準価格(税別)¥27,890販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

ストローク(mm)
400
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする