500618 丸型リアハブナットカバー ゴールド JET INOUE(ジェットイノウエ) 26697267 500618 丸型リアハブナットカバー ゴールド JET INOUE(ジェットイノウエ) 26697267 500618 丸型リアハブナットカバー ゴールド JET INOUE(ジェットイノウエ) 26697267

丸型リアハブナットカバー ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26697267 品番500618
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!!
丸型のナットカバーと相性最適
サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能!
アイデア次第で装飾効果は無限!!

用途外装パーツ・リア足回り 材質樹脂 ゴールド 入数10個 直径(mm)22 主な適合車種大型車
注意
※融雪剤散布地帯、沿岸地域等を走行された場合や、ボルト/ナットからの腐食により錆びが発生する場合がありますので予めご了承下さい
※毎走行前に必ずナットカバーに緩みがないか点検してください
※使用可能なナット/ボルトの高さには制限があります
※マフラー等の高温となる箇所には使用不可です
※車種に依ってはワッシャーをカバー出来ない場合がございますので予めご了承ください
※型式・年式等での車種適合照会は不可となっております、必ず実際のお車をご確認の上お求め下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする