3/22より値下げ!現場を応援
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
丸型リアハブナットカバー ゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26697276
品番
500619
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!!
丸型のナットカバーと相性最適
サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能!
アイデア次第で装飾効果は無限!!
用途
外装パーツ・リア足回り
材質
樹脂
色
ゴールド
入数
10個
直径(mm)
19
主な適合車種
UD車
注意
※融雪剤散布地帯、沿岸地域等を走行された場合や、ボルト/ナットからの腐食により錆びが発生する場合がありますので予めご了承下さい
※毎走行前に必ずナットカバーに緩みがないか点検してください
※使用可能なナット/ボルトの高さには制限があります
※マフラー等の高温となる箇所には使用不可です
※車種に依ってはワッシャーをカバー出来ない場合がございますので予めご了承ください
※型式・年式等での車種適合照会は不可となっております、必ず実際のお車をご確認の上お求め下さい