MY3B40-1480H メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~) SMC 26722814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~)MY3B40-1480H

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はストロークが35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1480
注文コード
26722814
品番
MY3B40-1480H
参考基準価格(税別)¥104,340販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

ストローク(mm)
1480
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする