耐切創手袋 カットガードG150

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26726315 品番 CUT GUARD-G150-L
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)19 材質ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、ニトリルゴム グレー ゲージ数15 耐切創性X/B 入数(双)1 用途自動車関連、設備メンテナンス 仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3 トラスコ品番819-2469 厚さ(mm)1.0 質量(g)62 規格EN388 2016 機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他 色(手首部)
注意
※高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。
※ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
安全教育教材
建設業・工事業

実際に刃物で切ってみて、切創防止手袋の役割について知ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする