超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 成分変性シリコーン等(95%)、無機物(5%) 注文コード26726665 品番9078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は成分・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。
屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。
溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。
装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)

成分変性シリコーン等(95%)、無機物(5%) トラスコ品番778-2781 黄色みがかった透明 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
剥がれて欲しくない物の接着
サービス業

プラスティックとゴムの接着に使用した所しっかり接着出来ました。

2025-05-22
用途:
プラスチックの接着
医療・福祉・介護関連業

接着スピードは早い方だと思います。
硬質な素材の場合、再接着が必要でした。

対象商品:
31247547
2024-08-16
用途:
金属とプラスチックの接着
その他業種

問題なく使えました。今のところしっかりくっついています。

対象商品:
45257302
2023-10-18
用途:
色んな物の接着
自動車・二輪車・自転車関連業

いざという時に信用できる接着剤、色が黒なのでモノを選びますが透明よりも丈夫な気がする

対象商品:
45257302
2023-01-30
用途:
グリップ接着
自動車・二輪車・自転車関連業

『シリコーンゴムまで、これ1本』に惹かれて購入です。今のところは問題なしです。他の方が書いている通り、かなり固いです。気温も関係有るのかな。薄く引き伸ばしたり、流し込んだりには不向き。

対象商品:
45257302
2022-09-30
用途:
壊れた鏡の補修
教育・研究機関

接着力,乾きの速さ,いずれも抜群で,とても満足しています

対象商品:
45257302
2022-09-06
用途:
野球のトレーニングシューズでかかとが剥がれてきたので接着するのに購入しました
サービス業

とてもしっかり接着され、サイト剥がれることはなさそうです。ただ白い靴だったのではみ出したボンドが黒くそこだけ残ってしまいました。

対象商品:
45257302
2021-03-16
用途:
樹脂部品の補修
サービス業

適度な粘度があるため、平らな部分に塗布しても垂れることなく、しっかり盛れてうまく補修できました。PC,PETを接着しました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする