TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の シートタイプまな板
スウィーツシートミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
798-9261
注文コード
26737156
品番
04319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてお使いやすいシートタイプのまな板です。
薬味やフルーツのカットに便利です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×400×30
色
ナチュラル
仕様
食洗機使用可能・SIAA抗菌加工
トラスコ品番
798-9261
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
58