WTB
WTBの タイヤゲージ・空気入れ
WTBの タイヤゲージ(増圧可)
タイヤゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26739712
品番
WTG-3540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一台で測定・充気・排気ができます。
測定範囲(kPa)
350
最小目盛(kPa)
20
用途
乗用車・トラクター用
トラスコ品番
789-3051
材質
真鍮
全長(mm)
650
質量(g)
700