タイヤゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26739728 品番WTG-3510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一台で測定・充気・排気ができます。

測定範囲(kPa)350 最小目盛(kPa)20 用途乗用車・トラクター用 トラスコ品番789-3043 材質真鍮 全長(mm)1250 質量(g)760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする