アサヒサイクル
後輪 ステンレスホイール(ローラーブレーキ用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
26×1-3/8 WO
24×1-3/8 WO
26×1-3/8 WO
27×1-3/8 WO
28×1-1/2 WO
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26748146
品番
TBW26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
サイズ
26×1-3/8 WO
材質
リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格
W/O
セット内容
ハブナット、ワッシャー
歯数
14T
軸長(mm)
180
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
120.5
前後区分
後輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。