エバーグリーン E.G.パーミングサポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26752427 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ベイトリールを1日使うとロッドを持つ腕が疲れる〜という方、いませんか?
ジグやエギをシャクる時だけでなく、ただパーミングしているだけでも、ロッドを落とさないようにと無意識のうちに力を入れて握り込んでしまうもの。
当たり前だと思ってあきらめていたそんな疲れを解消するためのサポートグッズ、それがE.G.パーミングサポーターです。
調節自在のサポートバンドで様々な形状のリールシートに簡単に装着。
軽い力で握るだけで抜群の安定感、長時間のパーミングによる疲労を軽減。
サポートリングはシリコンゴム製、激しいシャクリでも指に負担が掛からない。

用途
装着・使用方法
ロッドにリールをセットした後、サポートバンドをリールシートに巻きつけ、サポートリングの中を通して固定してください。あとは、サポートリングに薬指もしくは中指を入れてパーミングするだけ。
サポートバンドはリールシート・トリガーの前に巻きつけてください。
指にはめやすいよう、サポートリングはパーミングする手の側にズラした状態でセットしてください。
リングカラー:ブルー サイズS バンド幅(mm)サポートバンド:11 バンド長(mm)サポートバンド:203 使用例イカメタル・ライトジギング・タイラバ・ボートエギング・ボートアジング等、ベイトタックルを使用したバーチカルの釣り全般。 円周(mm)リング内側:約63 ※数値はサポートバンド装着時の数値です。※サポートリングは滑りにくいシリコン素材のため、少しゆとりのあるサイズをおすすめします。
注意
※危険
※パーミングサポーターを使用する際は、ロッドから手を離さないよう十分にご注意ください。特に根掛かりや魚のヒット等によって急な力が掛かった際に、指をサポートリングに通した状態でロッドから手を離すと、指に大きな負担が掛かりケガをする恐れがあり大変危険です。
※注意
※製品本来の用途以外のご使用や誤った方法でのご使用は、効果が発揮できないだけでなく、ケガの恐れがありますのでご注意ください。
※ロッドに製品を装着する際は、周りの状況に十分配慮して行ってください。
※ロッドを手で握らずサポートリングに通した指にぶら下げるように持つ行為は、指に負担が掛かるのでお止めください。
※サポートリングから指を抜く際は、サポートリングとロッドを同時に持って外してください。サポートリングだけを持って外すとロッドを落としたりケガをしたりする恐れがあります。
※製品の材質が肌に合わない際は、早急にご使用をお止めください。
※サポートバンドの素材の特性上、リールシート表面にキズが付く可能性がありますので、ご理解の上装着してください。また、張り付き力が弱くなることがありますので、その際はお早めにスペアバンドに交換してください。
※ご使用後は必ず真水で汚れや塩分を洗い流してください。アルコール系洗剤などで洗浄することはお避けください。
※保管の際は、サポートバンドが他のものと干渉しないようにご注意ください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする