市場
市場の 椅子
市場の オフィス用チェア(OAチェア)
市場の 布張り(ファブリック)チェア
オフィスアームチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26752969
品番
CH-3398GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
背座一体の美しいフォルムのキャスターチェア。疲れにくい座面で在宅勤務やホームオフィスにもお使いいただけます。上下昇降機能付き。
全高(mm)
785〜905
座面高さ(mm)
430〜550
本体質量(kg)
9
仕様
組立品
質量(kg)
9
色
グレー
タイプ
シン(ファブリック張り)
耐荷重(kg)
80
キャスター
あり
張地
ポリエステル100%
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×535×785〜905
部材(背面)
合板、ウレタンフォーム
アーム伸長(mm)
620〜740
組立時間
約20分
塗装
粉体
材質(脚)
金属(スチール)
材質(座面)
合板、ウレタンフォーム
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420