※使用例
オカトー
オカトーの バッグ・キャップ
オカトーの バッグ
オカトーの ショルダーバッグ
NOOKサコッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26755044
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きめのお財布やスマホを入れてもまだまだはいる
幅広いシーンに使えるシンプルなフォルム。
ポケットがついていて小物を探しやすい。
軽量で、耐久性のあるトラベルシリーズです。
材質
表生地/ナイロン100%、内生地/ポリエステル100%
色
グレー
耐荷重(kg)
約13
紐長(cm)
肩掛け紐/約130(最長)
寸法(幅W×高さH)(cm)
約27×19(肩掛け含まず)