曜日別特売

KLUBERQUIET BQ 72-72

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1缶(25kg)
内容量1缶(25kg)注文コード26761227品番PF2111-A00J4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

使用温度範囲が広い。
低温性、耐水性に優れている。

用途
自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
ちょう度
2~3号
商品タイプ
ウレアグリース
特性
低温性、耐水性
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-45~180
増ちょう剤
ウレア
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする