ギヤオイル WR8140G

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 26765113 品番 G536
販売価格(税込) ¥110,880
販売価格(税別)
100,800

Full Synthetic ギヤーオイル
高温・高負荷の条件下における競技車両や、チューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。
駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。
粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。
機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。

SAE80W-140 容量(L)2 引火点(℃)210 流動点(℃)-47.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)192(40℃)、25.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数169 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434728
2021-11-01
用途:
車のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

サーキット走行するロータリー車のLSDのオイルについてワコーズに問い合わせたらこれを勧められました。

対象商品:
01434728
2017-07-08
用途:
ニス6に使用

冷間は入りが渋いですが、街乗り20分ほど流して温まるとゲートに吸い込まれるようにシフトが入ります。サーキット向けで一般道には不向きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする