用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。
パワートランジスタ、電源部品の放熱。
電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
トラスコ品番779-5815材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー質量(g)560使用温度範囲(℃)-40~150硬度90(針入度1/10mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×2.0伸び(%)480体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013引張強度(MPa)0.14熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5危険物の類別非危険物