レインドリップコーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26776717 品番 RDC-1(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

手軽なマシンドリップコーヒーとハンドドリップコーヒーが2WAYで楽しめるドリップ式コーヒーメーカー。
マシンドリップ利用時は、水とコーヒー豆をセットしたら、スイッチを押すだけの簡単操作。
レインシャワーのようなドリップ口からランダムにお湯を注ぐため、コーヒー豆にまんべんなくお湯を注ぐことができます。
往来の電動コーヒーメーカーに比べてシャワーの面積が広いため、よりハンドドリップに近い環境でのコーヒードリップを再現します。
ガラスポットとガラスポットふた・フィルターホルダ―は本体から独立し、ハンドドリップでも使用可能。
忙しい朝はマシンドリップ、ゆったりとした休日にはハンドドリップと使い分けができ、より豊かなコーヒータイムを楽しめます。

セット内容本体、ウォータータンク、ガラスポット、ガラスポットふた、フィルターホルダー、計量スプーン 質量(kg)約1 ホワイト 容量(mL)約480 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)680 コード長さ(m)約0.8 方式ドリップ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×205×255 機能自動電源OFF(保温20分後)
注意
※ペーパーフィルターは別売です。市販のペーパーフィルターをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする