ポットデュオ キャレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード26776918 品番RPD-4(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プレートを変えて卓上で様々な調理を楽しめるマルチクッカー。
パーツの組み合わせで”煮る・炊く・蒸す・揚げる・焼く”の調理が楽しめる1台5役。
火を使わないので、取り扱いも安心です。
また、セラミックコーティングのボウルは焦げつきにくいうえ、軽くて割れないので洗いやすく、使い勝手が抜群。
全てのパーツは重ねてスリムに収納できます。

セット内容本体、蒸し料理アミ、油切りアミ、セラミックボウル、グリルプレート、専用レシピブック 質量(kg)約1.35(本体・セラミックボウル・フタ含む) グレー 容量(L)約1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)約1 内寸(mm)セラミックボウル:約170×170×60、グリルプレート:約170×170×28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×200×175(収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする