※基本形

RBC0805 ショックアブソーバ (RBC〜) SMC 26796515 RBC0805 ショックアブソーバ (RBC〜) SMC 26796515 RBC0805 ショックアブソーバ (RBC〜) SMC 26796515 RBC0805 ショックアブソーバ (RBC〜) SMC 26796515

ショックアブソーバ (RBC〜)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M8×1.0 ストローク(mm)5 注文コード26796515 品番RBC0805
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はねじ寸法・ストロークなど32種類から選べます 他の種類を見る

無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。

ストローク(mm)5 ねじ寸法M8×1.0 最大吸収エネルギー(J)0.98(常温時) 最大許容推力(N)245 仕様キャップ付 オプション六角ナット×2 衝突速度範囲(m/sec)0.05〜5.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26796822
2023-11-29
用途:
機械の可動部分をスムーズに停止させるため

説明文が素人の自分には理解しづらいものでしたが
ほぼ完璧に動作しています
耐久性までは判りませんが、値段も三分の一で済み、大変助かりました

対象商品:
26796655
2022-09-12
用途:
機械の交換部品
製造業

繰り返し使用していると、樹脂製のキャップが壊れたり、ダンパーが弱くなった特に交換しました。毎日使っているので、新品に交換したときの使用感の違いにびっくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
1人が参考にしています
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする