※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ RBシリーズ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M8×1.0 ストローク(mm)5 注文コード26797967 品番RB0805J
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はねじ寸法・ストロークなど42種類から選べます 他の種類を見る

無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。

ストローク(mm)5 ねじ寸法M8×1.0 最大吸収エネルギー(J)0.98(常温時) 仕様基本形 オプション六角ナット×3 衝突速度範囲(m/sec)0.05〜5.0 最大許容推力(N)245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
交換用予備
株式会社中島製作所 様

機械の扉開閉用として利用、価格がもう少し安いとまとめて購入したかったのですが。機能的には満足です

対象商品:
26798317
2022-08-26
用途:
エアシリンダー
製造業

全ての部品が揃えられて良かったです。仕様も問題ありません。また機会があれば利用させて頂きます。

対象商品:
26798152
2017-09-07
用途:
機械のメンテナンス
有限会社たからや加藤製作所 様 (製造業)

取り付けも簡単でとても良かったです。もっと早く取り替えればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする