黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26799485 品番SK-181GT(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。

付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個 材質ABS樹脂 測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0〜50.0℃/温度→0.0〜50.0℃/湿度→10.0〜95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0〜60.0℃ 質量(g)約70(電池含む) 寸法H(mm)122 電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続) 最小表示0.1 適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合 寸法D(mm)25 測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0〜40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0〜40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30〜90%rh、at 20〜30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0〜40.0℃)±1.0℃(左記以外) 寸法W(mm)60 温度測定範囲(℃)0.0〜50.0/黒球(表示なし)0.0〜60.0 湿度測定範囲(%)10.0〜95.0 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 設置方式卓上・壁掛け用 使用条件0.0〜50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3〜3.0m/s 警報機能設定した熱中症注意レベルに達したとき、ブザー音やLED点滅 音量(dB)約75 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする