画像準備中

カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパン24cm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26820397 品番HB-4175
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内面に凸凹がないので洗いやすい。金属ヘラOK。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 質量(g)592 サイズ(cm)24 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 全長A×幅B×高さC(mm)450×260×110
注意
※ガス火専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26820397
2025-09-02
用途:
家庭内料理用
自動車・二輪車・自転車関連業

一人か二人ぶん用のフライパンで軽いものを探して本品を購入しました。24p径の高さ11cmの深めですが確かに軽い。しかし、軽量化のため、アルミの板厚も薄くなっているのできつい衝撃を与えないように使っています。満足いくフライパンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする