※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ50R-M9PS-XT-A ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26869729 MSQ50R-M9PS-XT-A ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26869729 MSQ50R-M9PS-XT-A ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26869729 MSQ50R-M9PS-XT-A ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26869729

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ50 種類内部アブソーバ 注文コード26869729 品番MSQ50R-M9PS-XT-A
参考基準価格(税別)¥76,290 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はサイズ・種類など8880種類から選べます 他の種類を見る

全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ50 種類内部アブソーバ RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ追記号1ヶ付 ポートの種類NPTF1/8 オーダーメイド仕様互換テーブル・互換プレート付 オートスイッチ有無あり
関連資料:(12.16MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする