45515MA6006 ゲージオイルレベル 45515MA6006 ホンダ 26901482

ゲージオイルレベル 45515MA6006

(46件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード26901482品番45515MA6006
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: YAMAHA AXIS90のマスターシリンダーに
自動車・二輪車・自転車関連業

30年もののAXIS90ですが、すっかりヒビ割れてて油量が視認しづらかったのですが、これで綺麗にリフレッシュできました。
取り付け部の白錆は綺麗に落とし、何ならピカールで磨きこんでから、Oリングにシリコングリスを塗りこんで、百均で手に入る「Cクランプ」で挟んで取り付け。
クリアー窓にキズつけないようにワッシャーを当てがってから絞めこむといい。

対象商品 : 26901482
2025-12-20
用途: ブレーキマスターシリンダーのウィンドウ交換
その他業種

Oリング 45516MA6006とセットでヤマハFZ250に使えました。シリンダーボディ表面に対しウィンドウ外側面を少し奥にへこませる必要があるため、はめ込む際に、ウィンドウ外側面に10mmのソケットをあてがった状態で、シャコマンで締め込んでうまく入りました。

2025-02-10
用途: Nチビに

マスターシリンダーの窓が黄ばんでいたので購入。交換後は漏れもなく見た目も満足。

対象商品 : 26901482
2024-04-26
用途: 原付バイクの修理
卸売・小売業

純正品番を入力すると該当商品が出てくるので便利です。おまけに月1回の10%引きの日に購入しています。とても満足しています。

2024-09-24
用途: ブレーキマスターシリンダーオーバーホール
TY設計サービス業

セロー225WE 4JG5のマスターシリンダータンクの窓交換に使用、丁度合いました。

対象商品 : 26901482
2023-09-19
用途: メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

マグナ50に使用。窓が曇って見えなかったのでスッキリ綺麗になりました。ゴムパッキンは別売りなので一緒にどうぞ。

1が参考にしています
対象商品 : 26901482
2023-09-12
用途: GB250、ブレーキマスターシリンダーのO/Hにて
製造業

ネット上の動画などを見ていると、万力等で圧入している作業例が多く紹介されているが、あいにく、サイズ的にちょうどよい万力が無い事もあり、プラハンマーで叩いて入れてみたところ、綺麗に圧入出来た。なお、元々付いていた、外からオイルレベルを見やすくするための金属部品については、取り外し時に変形してしまい、再利用不可のため、無いまま使っている。このため、外から見ると窓の中は暗闇となってしまうが、それでも、何となく液体で満たされているのは分かるため、曇ったままのサイトよりは全然良い。

1が参考にしています
2023-06-24
用途: 原付バイクの修理
その他業種

古い原付バイクを購入したため、もろもろの整備で必要な消耗品を購入しました。ネジ一本から購入できるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする