センターロックナットレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26902548 品番674-1432900
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。
1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。

内径(Φmm)24×30 適合車種モンキー/カブ系エンジン、グロム等のマニュアルクラッチ及び、遠心クラッチ、NSR50/80、NS-1等のクラッチ脱着用
注意
※オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26902548
2021-09-12
用途:
スーパーカブのメンテナンス
卸売・小売業

スーパーカブJA10の分解に必需品です。安心のキタコ製です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする