ホイールリムステッカー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット ゴールド 注文コード26913276 品番APK5042700ZC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

H2Cはタイ AP.HONDAのアクセサリーブランドです。個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車をカスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等、ラインナップも豊富です。正規輸入商品です。

ゴールド 材質PVC セット内容前後12ピース 適合ホイールサイズ(inch)12インチ 適合車種GROM 16-22
注意
※両面テープで貼り付けるタイプですので、車体側貼り付け面の脱脂を必ず行って下さい。※海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますのでご理解の上、ご購入をお願い致します。※小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする