曜日別特売
MSQ20H3 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H3~ SMC 26923078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ20H3 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H3~ SMC 26923078
MSQ20H3 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H3~ SMC 26923078

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H3~

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26923078品番MSQ20H3
参考基準価格(税別)¥51,320販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ20RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置標準形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90オーダーメイド仕様なしオートスイッチ有無なし
関連資料:(12.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする