曜日別特売
46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094

46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094
46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094
46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094
46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094
46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094
46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094
46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094
46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094
46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094
46966 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 26923094

増減圧機能付タイヤゲージ

(10件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード26923094品番46966
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

大きく見やすい3インチ大型文字盤。
簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。
乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。

用途乗用車・トラック・バスに。測定範囲(kPa)0~600オプションバイク用チャック(46886)、バイク用クリップチャック(46887)測定誤差±10kPa以内
注意
※同タイヤゲージは、コンプレッサーエアーの清浄な乾燥した圧縮空気を供給して下さい。
配管はエアードライヤー、エアーフィルターなど設置して異物を除去して下さい。
最大測定値1200kPa以下で使用して下さい。
落下などの衝撃をあたえないで下さい。機能に狂いが生じる恐れがあります。
用途以外の使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21424603
2019-05-12
用途: タイヤ交換時
その他業種

メーター部分が大きくて、とても見やすい。
加圧、減圧が簡単にできる。

1が参考にしています
対象商品 : 21424603
2019-06-06
用途: タイヤ交換時
建設業・工事業

今まで空気入れてからたいやの空気圧を測定し作業性が悪かったが一連作業で実施出来るのでベリーグッドです

対象商品 : 35503876
2019-01-08
用途: 商品車のメンテナンス
株式会社東京レンタリース

1年2か月で壊れました。エアー漏れっぱなしです。安い買い物ではないので、もう少し持ってほしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 21424603
2018-03-18
用途: タイヤのエアー調整
不動産業

メターも大きく分りやすくエアーの調整ができる。使い勝手が良いゲージです。

対象商品 : 21424603
2018-02-12
用途: メンテナンス作業時

車両のメンテナンスに使用しております。見やすいダイヤルゲージが特徴のこの商品はとても役立ちます。

対象商品 : 35503876
2017-03-29
用途: 使用してたのが古くなったので交換しました。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 35503876
2016-04-30
用途: タイヤ交換時や定期的のエアー補充に
小野田企画

圧力もちゃんと数値出てるので、問題無しの工具
なので満足です

対象商品 : 35503876
2013-10-01
用途: タイヤの空気圧調整

メーターの針がありえないほど 震える マジでありえません
プロショップ向けでは ありませんし モノタロウ製のほうが まだ ましです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする