曜日別特売
75705 赤外線放射温度計 SIGNET(シグネット) 26923365

75705 赤外線放射温度計 SIGNET(シグネット) 26923365
75705 赤外線放射温度計 SIGNET(シグネット) 26923365
75705 赤外線放射温度計 SIGNET(シグネット) 26923365
75705 赤外線放射温度計 SIGNET(シグネット) 26923365
75705 赤外線放射温度計 SIGNET(シグネット) 26923365

赤外線放射温度計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
26923365
品番
75705
参考基準価格(税別)¥16,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

コンパクトサイズ(従来のピストル型と比べ携帯電話のような形状になりますのでポケットにも入り持運びが便利)。
MAX、MIN、AVE(平均)機能付(75701には付いていない機能)。
放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能。
見やすい大型液晶表示。

幅(mm)
60
全長(mm)
135
高さ(mm)
30
ディスプレイ
大型液晶表示
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 電気設備の保守で日常点検
電気・ガス・熱供給・水道業

注文してすぐに届いたし、小型で非常に使いやすいので仕事には便利に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする