※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)5コネクタ形状-注文コード26939587品番MXH16-5Z-M9BAVLS
参考基準価格(税別)¥26,570販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品はストローク・コネクタ形状・オートスイッチ種類など485種類から選べます他の種類を見る ・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能