※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 木造住宅接合金物
フジテック・ジャパンの 柱受
インパクト柱受 角型 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26952388
品番
90mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)
付属品
ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個
サイズ
90mm
規格
90mm
仕上
ブラック焼付塗装