曜日別特売
SCF200.10 スクエアカットフィルター エスティジェイ 26953063

SCF200.10 スクエアカットフィルター エスティジェイ 26953063
SCF200.10 スクエアカットフィルター エスティジェイ 26953063
SCF200.10 スクエアカットフィルター エスティジェイ 26953063

スクエアカットフィルター

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)200×200
内容量1セット(10枚)注文コード26953063品番SCF200.10
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。

寸法(mm)200×200厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26953088
2024-06-13
用途: 事務所の熱交換型天井換気扇のフィルター交換

メーカー純正品が欠品していて納期も未定とのことでこちらの商品をカットして使いました。事務所の空気が爽やかになって10枚も入っているのであと1回交換も出来てとてもお得です。

対象商品 : 26953072
2023-11-22
用途: 汎用エンジンのエアクリーナフィルターとして
黒沢農業農・林・水産業

ふわふわ過ぎてろ過性能がちょっと心配なのでぎゅうぎゅうに詰めました。ブローバイが戻ってくる近くなので耐久性はこれから見るところですが、手ざわった感じではスポンジよりはマシなように感じます。吸い込まれも心配なのでステンメッシュみたいので挟んでみようかと思っています。他に良い素材知っている方いたら教えてください。

対象商品 : 26953106
2024-01-13
用途: 背シート製作用の素材
モビリカ卸売・小売業

背シートの内部にウレタンを使っているが、夏暑いため、空気の通りが良い素材として使用している。空調用のため身体に害がないであろう点も良い

1が参考にしています
対象商品 : 26953115
2024-02-26
用途: 排気ダクトフィルター交換
サービス業

ジャストフィットでした。業者の交作業込交換見積が10万でしたので、フィルターのみ交換に踏み切りましたが大正解でした。既存のフィルターとほぼ同等でこの値段はありがたい。

2023-02-23
用途: エアブラシ使用時に
BEYONDWAXサービス業

窓際に設置したスクエア型のサーキュレーターにピッタリはまります。
洗うのも簡単で乾くのも早いので重宝してます。

対象商品 : 26953063
2021-12-21
用途: 水回りの清掃(一般家庭)
テキパキハウスキーパーズサービス業

水回りの清掃にパッドとして使用しています。傷が付きにくくスポンジより水切りが良いので清潔に使えます。多少お値段はりますが時短でき、誰がやっても失敗が少ないので相応に価値があります。

1が参考にしています
対象商品 : 26953097
2021-11-23
用途: 空気清浄機の制作
不動産業

30mm2くらいの木工室の自作空気清浄機のプレフィルターとして使用。カットや研磨作業で、離れた場所でも大量の粉塵が付き黄色になります。次段の5ミクロンフィルターにはほとんど着色がないので、10ミクロンといわれる木工微細粉塵は補足できると思います。

5が参考にしています
2022-01-21
用途: エアブラシ使用時
BEYONDWAXサービス業

洗ってもすぐキレイになるし、すぐ乾くので重宝してます。ヘタったら取り替えるのでしばらくもちそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする