曜日別特売
MXH20-10Z-A96LS コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) SMC 26953553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10コネクタ形状-注文コード26953553品番MXH20-10Z-A96LS
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動最高使用圧力(MPa)0.05コード長さ(m)-コネクタ形状-使用流体空気リード線(m)3最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8オートスイッチ個数1オートスイッチ品番A96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする